Motion
ROUES ET OUTILS 7010492092 3M CBN À LIAISON RÉSINE, 1EE1, 4X1/4X.7874, X=0,107, V

3M
7010492092 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1EE1, 4X1/4X.7874, X=.107, V

Roues et outils 3M™ Resin Bond CBN, 1EE1, 4X1/4X.7874, X=0,107, V=50 B220 165BL - MMMRBBW45856
N° D’ARTICLE MI01696667
N° MFR7010492092 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1EE1, 4X1/4X.7874, X=.107, V
Prix1,208.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492092 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1EE1, 4X1/4X.7874, X=.107, V

Roues et outils 3M™ Resin Bond CBN, 1EE1, 4X1/4X.7874, X=0,107, V=50 B220 165BL - MMMRBBW45856
N° D’ARTICLE MI01696667
N° MFR7010492092 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1EE1, 4X1/4X.7874, X=.107, V

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,208.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-3/4 po
  • Épaisseur globale
    1/2 po
  • Largeur totale
    3-3/4 po
  • Poids
    0.501 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    98070118207
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308238773
  • CUP_NON
    00076308238773

Aperçu

Description du fabricant
ROUES 7010492092 3M CBN À LIAISON RÉSINE ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon