Motion
ROUES ET OUTILS 7010492094 3M CBN À LIAISON RÉSINE, 2A2T, 8X7/8X6, X=1/8, W=1 B3

3M
7010492094 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 2A2T, 8X7/8X6, X=1/8, W=1 B3

Roues et outils 3M™ Resin Bond CBN, 2A2T, 8X7/8X6, X=1/8, W=1 B320 153BJ - MMMRBBW45984
N° D’ARTICLE MI01696668
N° MFR7010492094 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 2A2T, 8X7/8X6, X=1/8, W=1 B3
Prix1,773.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492094 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 2A2T, 8X7/8X6, X=1/8, W=1 B3

Roues et outils 3M™ Resin Bond CBN, 2A2T, 8X7/8X6, X=1/8, W=1 B320 153BJ - MMMRBBW45984
N° D’ARTICLE MI01696668
N° MFR7010492094 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 2A2T, 8X7/8X6, X=1/8, W=1 B3
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
Prix1,773.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-3/4 po
  • Épaisseur globale
    1/2 po
  • Largeur totale
    3-3/4 po
  • Poids
    5.007 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Grade
    Fine
  • Numéro de stock du fabricant
    98070118215
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308238810
  • CUP_NON
    00076308238810

Aperçu

Description du fabricant
ROUES 7010492094 3M CBN À LIAISON RÉSINE ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.