Motion
ÉPONGE DE PONÇAGE À DOS SOUPLE 02602  4 1/2 PO X5 1/2 PO SUPERFINE

3M
02602 SOFTBACK SANDING SPONGE 4 1/2"X5 1/2" SUPERFINE

3M™ Éponge de ponçage Softback, 02602, 4 1/2 po x 5 1/2 po (115mm x 140mm), Superfine, 20 éponges par paquet, 6 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI01696775
N° MFR02602 SOFTBACK SANDING SPONGE 4 1/2"X5 1/2" SUPERFINE
Prix7.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02602 SOFTBACK SANDING SPONGE 4 1/2"X5 1/2" SUPERFINE

3M™ Éponge de ponçage Softback, 02602, 4 1/2 po x 5 1/2 po (115mm x 140mm), Superfine, 20 éponges par paquet, 6 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI01696775
N° MFR02602 SOFTBACK SANDING SPONGE 4 1/2"X5 1/2" SUPERFINE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.5 po
  • Largeur totale
    4.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    500 à 600
  • Numéro de stock du fabricant
    60980020865
  • Numéro CUP du fabricant
    30051131026026
  • Couleur éponge
    Gris
  • CUP_NON
    00051131026025

Aperçu

Description du fabricant
ÉPONGE DE PONÇAGE À DOS SOUPLE 02602
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en mousse flexible s’adapte aux contours uniques et permet d’accéder aux endroits difficiles d’accès
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une longue durée de vie et une coupe rapide
  • Le système de liaison étanche permet des applications de ponçage humide ou sec
  • Les éponges sont conçues pour le ponçage à la main
  • Les éponges de ponçage polyvalentes fonctionnent sur de nombreux matériaux de surface
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon