Motion
MATÉRIAU DE REMPLISSAGE DE CARROSSERIE LÉGER 05801 GAL

3M
05801 LIGHTWEIGHT BODY FILLER 1 GL

Remplisseur de corps léger 3M™ , 05801, 1 gal, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696820
N° MFR05801 LIGHTWEIGHT BODY FILLER 1 GL
Prix63.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05801 LIGHTWEIGHT BODY FILLER 1 GL

Remplisseur de corps léger 3M™ , 05801, 1 gal, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696820
N° MFR05801 LIGHTWEIGHT BODY FILLER 1 GL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix63.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    8.8 lb

Détails

  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131058019
  • Types de produits
    Remplisseur de corps
  • Type
    Époxy
  • CUP_NON
    00051131058019

Aperçu

Description du fabricant
MATÉRIAU DE REMPLISSAGE DE CARROSSERIE LÉGER 05801 GAL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La formule crémeuse facilite le mélange et l’étalement
  • Bonnes propriétés de manipulation
  • Fini anti-collage
  • La formule traitée sous vide minimise les piqûres
  • Le système à deux composants comprend un agent de remplissage et un durcisseur