Motion
06538 PAPIER DE MASQUAGE BLANC 12"X750'

3M
06538 WHITE MASKING PAPER 12"X750'

3M™ Papier de masquage blanc, 06538, 12 po x 750 pi, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696896
N° MFR06538 WHITE MASKING PAPER 12"X750'
Prix97.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06538 WHITE MASKING PAPER 12"X750'

3M™ Papier de masquage blanc, 06538, 12 po x 750 pi, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI01696896
N° MFR06538 WHITE MASKING PAPER 12"X750'

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix97.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    750 pi
  • Épaisseur
    1.5 mil
  • Poids
    6.3 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro de stock du fabricant
    70070460699
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131065383
  • Type
    Ruban-cache
  • CUP_NON
    00051131065383

Aperçu

Description du fabricant
06538 PAPIER DE MASQUAGE BLANC 12"X750'
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu spécifiquement pour les applications de marché secondaire automobile avec rubans de masquage 3M et équipement de masquage 3M
  • Flexible et flexible pour couvrir les surfaces irrégulières et augmenter la productivité
  • La construction étroitement liée permet d’obtenir peu ou pas de peluches ou de fibres
  • Spécialement traité pour résister au passage des solvants, des uréthanes, des couches de base et transparentes
  • Résistant à la chaleur – une feuille peut résister à un cycle de cuisson de 400°F pendant 30 minutes