Motion
28990

3M
28990

Rouleau sorbant – Polyester, matériau en polypropylène, couleur blanche, 38 po de large, 144 pi de long, capacité d’absorption de 73 gal par emballage
N° D’ARTICLE MI01697024
N° MFR28990
Prix274.85 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28990

Rouleau sorbant – Polyester, matériau en polypropylène, couleur blanche, 38 po de large, 144 pi de long, capacité d’absorption de 73 gal par emballage
N° D’ARTICLE MI01697024
N° MFR28990
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
Prix274.85 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    144 pi x 38 po
  • Longueur
    144 pi
  • Poids
    25 lb
  • Largeur
    38 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    73 gal (É.-U.)
  • Application
    Carburant/huile
  • Couleur
    Blanc
  • Liquides absorbés
    Pétrole
  • Numéro CUP du fabricant
    10051138289901
  • Matériel
    Polyester, polypropylène
  • Quantité du colis
    1
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Rouleau
  • CUP_NON
    10051138289901

Aperçu

Description du fabricant
28990 ROULEAU DE PÉTROLE ABSORBANT HP-100
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.