Motion
02021 IMPERIAL WETORDRY 50 FEUILLES/CARTON 5 1/2"X9" 1000A; 5 BOÎTES/CAISSE

3M
02021 IMPERIAL WETORDRY 50 SHEETS/CARTON 5 1/2"X9" 1000A; 5 CARTONS/CASE

Feuille de revitalisation de surface Wetordry™ matériau de carbure de silicium, 9.0000 po de long, 5.5000 po de large, 1000 grains
N° D’ARTICLE MI01697107
N° MFR02021 IMPERIAL WETORDRY 50 SHEETS/CARTON 5 1/2"X9" 1000A; 5 CARTONS/CASE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02021 IMPERIAL WETORDRY 50 SHEETS/CARTON 5 1/2"X9" 1000A; 5 CARTONS/CASE

Feuille de revitalisation de surface Wetordry™ matériau de carbure de silicium, 9.0000 po de long, 5.5000 po de large, 1000 grains
N° D’ARTICLE MI01697107
N° MFR02021 IMPERIAL WETORDRY 50 SHEETS/CARTON 5 1/2"X9" 1000A; 5 CARTONS/CASE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A-poids
  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    5.5 po
  • Longueur de la feuille
    9 po
  • Largeur de feuille
    5-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Matériau de support
    Papier
  • Sèche ou humide
    Séche, humide
  • Numéro de grain
    1000
  • Numéro de stock du fabricant
    60455067888
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144020218
  • CUP_NON
    00051144020218
  • Étanche
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
02021 WETORDRY IMPÉRIAL 50 FEUILLES/CARTON
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La feuille pratique peut être utilisée humide ou sèche sur la peinture, l’apprêt, le revêtement gélifié et le métal
  • L’endos imperméable prend en charge les applications humides pour une charge réduite et une coupe plus rapide
  • Le minéral de carbure de silicium est notre abrasif à coupe la plus rapide pour une finition supérieure
  • Gamme de grades fins de 1000 à 3000 pour les résultats les plus professionnels
  • Disponible en feuilles 9” x 11” et 5-1/2” x 9” pour une variété d’utilisations