Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central0.3750 po | 9.53 mm
- Diamètre total3 po
- Épaisseur globale0.0625 po
- Poids0.033 lb
- Diamètre de la roue3.0000 po
- Épaisseur de la roue1/16 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationMeulage | Sectionnement
- Type de pièce jointeÉcrou de retenue
- Type de cautionnementRésine
- CouleurNoir
- Caractéristiques et avantages• Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Rigide, La meule renforcée liée à la résine offre une excellente durabilité - La meule polyvalente convient à la coupe d'une grande variété de matériaux - Les grains d'oxyde d'aluminium robustes coupent rapidement pour améliorer la productivité - Fixation facile à l'outil de tronçonnage approprié avec moyeu et écrou de retenue offrant un remplacement simple et rapide des disques usés - La meule doit avoir une vitesse de fonctionnement maximale supérieure ou égale à la vitesse maximale de l'outil électrique utilisé - DOIT ÊTRE UTILISÉE AVEC DES BRIDES APPROUVÉES ANSI POUR LES ROUES DE COUPE DE TYPE 1 ET UN DISPOSITIF DE PROTECTION DE ROUE QUI CONVIENT À LA TAILLE DE LA ROUE DE COUPE
- Numéro CUP du fabricant00051131019881
- MatérielOxyde d’aluminium
- Quantité du colis50
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- CUP_NON00051131019881
- Type de roueT1
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Rigide, La meule renforcée liée à la résine offre une excellente durabilité - La meule polyvalente convient à la coupe d'une grande variété de matériaux - Les grains d'oxyde d'aluminium robustes coupent rapidement pour améliorer la productivité - Fixation facile à l'outil de tronçonnage approprié avec moyeu et écrou de retenue offrant un remplacement simple et rapide des disques usés - La meule doit avoir une vitesse de fonctionnement maximale supérieure ou égale à la vitesse maximale de l'outil électrique utilisé - DOIT ÊTRE UTILISÉE AVEC DES BRIDES APPROUVÉES ANSI POUR LES ROUES DE COUPE DE TYPE 1 ET UN DISPOSITIF DE PROTECTION DE ROUE QUI CONVIENT À LA TAILLE DE LA ROUE DE COUPE
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.