Spécifications
Dimensions
- Shank Size1/4 in
- Wheel Diameter1 po
- Largeur de roue1 po
Details
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain60
- Description longueLa 35467 est une meule à lamelles avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium avec un grain nominal de 60 , une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po et une largeur de meule de 1 po, ce qui la rend bien adaptée au meulage, au mélange et à la finition de surface à usage général sur le métal et d’autres matériaux.
- Numéro de stock du fabricant60440108656
- Numéro CUP du fabricant00051144354672
- CUP_NON00051144354672
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Meule à usage général pour meulage, polissage, ponçage et finition
- Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe tranchant, dure longtemps et finit bien
- L’endos en tissu de coton de poids X est à la fois durable et malléable pour minimiser les entailles et les rayures
- Offert dans les systèmes de montage de type 83 (T83) ou de type 84 (T84)
- L’abrasif à endos en tissu résiste aux déchirures et aux bords
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.