Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS HYBRIDES À LIAISON POLYIMIDE 7010496256 3M , 1A1RJ, 4X1/2X

3M
7010496256 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1RJ, 4X1/2X

Roues et outils diamantés à liaison hybride en polyimide 3M™ , 1A1RJ, 4X1/2X5/8, X=1/4 D180 673HL - MMMPBDW47744
N° D’ARTICLE MI01697573
N° MFR7010496256 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1RJ, 4X1/2X
Prix1,135.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010496256 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1RJ, 4X1/2X

Roues et outils diamantés à liaison hybride en polyimide 3M™ , 1A1RJ, 4X1/2X5/8, X=1/4 D180 673HL - MMMPBDW47744
N° D’ARTICLE MI01697573
N° MFR7010496256 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1RJ, 4X1/2X
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
Prix1,135.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Description longue
    La meule diamantée hybride Bond 7010496256 3M en polyimide 1A1RJ non tissée et ébarbante est une meule abrasive diamantée de 4 po de diamètre avec une épaisseur de 1/2 po et un diamètre de trou central de 5 po, adaptée au meulage spécialisé.
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060005729
  • CUP_NON
    00638060005729

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER BOND HYBRIDE POLYIMIDE 7010496256 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.