Motion
76795 DISQUES ROLOC TS 361F  3"POIDS 80 YF

3M
76795 ROLOC DISC TS 361F 3"80 YF-WEIGHT

Roloc™ Disque en tissu - 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 80 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI01697627
N° MFR76795 ROLOC DISC TS 361F 3"80 YF-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
76795 ROLOC DISC TS 361F 3"80 YF-WEIGHT

Roloc™ Disque en tissu - 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 80 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI01697627
N° MFR76795 ROLOC DISC TS 361F 3"80 YF-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, préparation de surface
  • Méthode de fixation
    TS
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60440209207
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144767953
  • Application du matériel
    Zones planes, retrait et finition des soudures, préparation du métal avant la peinture, mélange, biseautage des bords, meulage des soudures
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    TS
  • CUP_NON
    00051144767953

Aperçu

Description du fabricant
76795 DISQUE ROLOC TS 361F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3M™ L’accessoire Roloc™ collection , permet une installation et un retrait efficaces et sécurisés du disque
  • Les grains abrasifs en oxyde d’aluminium durable coupent rapidement et fonctionnent bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en polyester robuste de poids YF soutient les applications à pression moyenne et offre une performance constante
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
  • Le disque peut être utilisé dans des applications humides ou sèches