Motion
81988 ROUE À RABAT 741A  6 POX2 POX1 PO60 X POIDS

3M
81988 FLAP WHEEL 741A 6"X2"X1"60 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 741A, 6 po x 2 po x 1 po 60 poids X, 1 par intérieur 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697797
N° MFR81988 FLAP WHEEL 741A 6"X2"X1"60 X-WEIGHT
Prix132.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
81988 FLAP WHEEL 741A 6"X2"X1"60 X-WEIGHT

Roue à rabat 3M™ 741A, 6 po x 2 po x 1 po 60 poids X, 1 par intérieur 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697797
N° MFR81988 FLAP WHEEL 741A 6"X2"X1"60 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix132.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Largeur de roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60870004961
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144819881
  • Rpm max.
    5200 tr/min
  • CUP_NON
    00051144819881

Aperçu

Description du fabricant
81988 ROUE À RABAT 741A
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre un excellent taux de coupe et une durée de vie supérieure pour une meilleure performance
  • L’endos en polyester/coton de poids X résiste au ponçage et au meulage agressifs
  • La liaison de résine résiste à la détérioration thermique et chimique pour prolonger la durée de vie des roues
  • La conception à rabat abrasif offre une coupe douce et lisse sur les surfaces arrondies ou irrégulières
  • Les rabats s’usent pour exposer les minéraux abrasifs frais, assurant une coupe rapide et uniforme