Motion
82463 ROULEAU DE DISQUES EN PELLICULE OR STIKIT 255L  5 PO X NH P320

3M
82463 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 255L 5"XNH P320

3M™ Rouleau de disques en pellicule or Stikit 255L, P320, 5 po x NH, matrice 500X, 125 disques par rouleau, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697840
N° MFR82463 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 255L 5"XNH P320
Prix187.25 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82463 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 255L 5"XNH P320

3M™ Rouleau de disques en pellicule or Stikit 255L, P320, 5 po x NH, matrice 500X, 125 disques par rouleau, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697840
N° MFR82463 STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 255L 5"XNH P320

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix187.25 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P320
  • Quantité de colis du fabricant
    125
  • Numéro de stock du fabricant
    60440256570
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144824632
  • Type de montage
    Stikit.
  • CUP_NON
    00051144824632

Aperçu

Description du fabricant
82463 ROULEAU DE DISQUES EN PELLICULE OR STIKIT 255L
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La forme de rouleau pratique élimine le besoin de retirer les doublures de disque des disques individuels
  • L’endos adhésif 3M™ Stikit s’applique rapidement et s’enlève facilement
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide, une longue durée de vie et une performance professionnelle sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en pellicule résistant aux déchirures offre une tolérance de près et un fini uniforme
  • La construction à couche ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent la poussière et les débris d’obstruer le disque et offrent une
  • Forme de rouleau de disque pratique
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon