Motion
83902 COURROIE EN TISSU 340D  6 POX132 POP100 X POIDS

3M
83902 CLOTH BELT 340D 6"X132"P100 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 340D, P100 poids X, 6 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697917
N° MFR83902 CLOTH BELT 340D 6"X132"P100 X-WEIGHT
Prix58.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
83902 CLOTH BELT 340D 6"X132"P100 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 340D, P100 poids X, 6 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI01697917
N° MFR83902 CLOTH BELT 340D 6"X132"P100 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    6 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    P100
  • Numéro de stock du fabricant
    60440211716
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144839025
  • CUP_NON
    00051144839025

Aperçu

Description du fabricant
83902 CEINTURE EN TISSU 340D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe et une durée de vie de l’abrasif accrus
  • La construction à couche ouverte offre une coupe améliorée sur tous les bois et aide à prévenir le chargement
  • L’endos en tissu épais offre de la durabilité pour les environnements de production élevée
  • L’endos lavable permet une utilisation répétée sur des substrats à forte charge comme le pin
  • La construction à liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées pour une durée de vie prolongée
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon