Motion
FHSR206-19
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-3/16 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.1810 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI01705680
N° MFRFHSR206-19
Price$62.42/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-3/16 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.1810 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI01705680
N° MFRFHSR206-19

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$62.42/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-3/16 po
  • Inner Ring Width  
    1.1810 po
  • Outer Ring Width  
    0.7090 po
  • Outside Diameter  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.1810 po

Details

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590048410
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4370 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2320 lbf
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FHSR
  • CUP_NON
    1200106965701

Aperçu

Description du fabricant
FHSR206-19 INSERT MONTÉ

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif