Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Anneau intérieur Largeur1.0630 po
- Extérieur Diamètre2.5313 po
Détails
- Matériau du roulementCaoutchouc
- Type de serviceService normal
- Type de boîtierCartouche cylindrique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant8865590297375
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Roulement de rechangeFHSR205-16
- Type de jointTVD
- SérieRCSM
- CUP_NON1200106999263