Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage22 mm
- Longueur totale de l’accouplement3.4800 po
- Code de taille de raccordL100
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.54 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3800 po
- Diamètre extérieur2.5400 po
- Poids1.47 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFer
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- Capacité de couple1134 po
- CUP_NON685144444677