Motion
60SS RIV X 100 pi

PEER CHAIN
60SS RIV X 100 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, 1 brin, matériau en acier inoxydable 304, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI01705943
N° MFR60SS RIV X 100 ft
Prix45.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
60SS RIV X 100 ft

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, 1 brin, matériau en acier inoxydable 304, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI01705943
N° MFR60SS RIV X 100 ft
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
Prix45.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.500 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Hauteur de la plaque
    0.673 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Résistance à la traction
    pi-lb
  • Poids
    1.04 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro de stock du fabricant
    4327
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
RIV EN ACIER INOXYDABLE 60 X 100 PI
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.