Motion
5207Z
Roulement à contact angulaire - 35 mm d’alésage, 72 mm de diamètre extérieur, 1.0625 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01706729
N° MFR5207Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - 35 mm d’alésage, 72 mm de diamètre extérieur, 1.0625 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01706729
N° MFR5207Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    1.0625 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    5207Z BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    31691
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
5207Z BRG