Motion
FHSF3X206-20
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint RST
N° D’ARTICLE MI01706741
N° MFRFHSF3X206-20
Prix77.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint RST
N° D’ARTICLE MI01706741
N° MFRFHSF3X206-20
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
Prix77.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2.5000 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Global Hauteur  
    1.2600 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.5625 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590096251
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    FHS206-20G
  • Type de joint
    TVD
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106977018

Aperçu

Description du fabricant
FHSF3X206-20 UNITÉ MONTÉE