Motion
50HP LIEN OFFSET

TSUBAKI (UST)
50HP OFFSET LINK

Maillon de décalage - 50 / 5/8 po pas, goupille creuse
N° D’ARTICLE MI01706965
N° MFR50HP OFFSET LINK
Prix26.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50HP OFFSET LINK

Maillon de décalage - 50 / 5/8 po pas, goupille creuse
N° D’ARTICLE MI01706965
N° MFR50HP OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.855 po
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Diamètre du rouleau
    1.750 po
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    2122
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039182708

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE DÉCALAGE DE BROCHE CREUSE 50
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon