Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.6250 po
- Alésage Diamètre1 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-7/16 po
- Longueur totale Diamètre2.7500 po
- Poids0.73 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1750 lbf
- SérieCBF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON097741078160