Motion
230/560CAMC3P55W509

NSK CORP, BEARING DIV
230/560CAMC3P55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 560 mm, DI 820 mm, largeur 195 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01722332
N° MFR230/560CAMC3P55W509
Prix98,717.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
230/560CAMC3P55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 560 mm, DI 820 mm, largeur 195 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01722332
N° MFR230/560CAMC3P55W509
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
Prix98,717.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    560 mm
  • Extérieur Diamètre  
    820 mm
  • Global Largeur  
    195 mm
  • Poids
    344 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    5000000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure d’huile et trous dans l’anneau extérieur
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176813283
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Tr/min maximum (graisse)
    320 tr/min
  • Vitesse maximale
    400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Énoncé de la proposition 65
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    10700000 N
  • CUP_NON
    029176813283

Aperçu

Description du fabricant
230/560CAMC3P55W509 BRG