Motion
NVS4114-0052DT

SMC CORP OF AMERICA
NVS4114-0052DT

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI01754155
N° MFRNVS4114-0052DT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVS4114-0052DT

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI01754155
N° MFRNVS4114-0052DT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à commande directe
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 140 °F
  • Matériau du joint
    Métal
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
NVS4114-0052DT 24VDC VANNE À SOLÉNOÏDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté