Motion
4KF4
Douille hydraulique K-Series – Corps en acier, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 4000 psi PSI, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01754463
N° MFR4KF4
Prix26.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique K-Series – Corps en acier, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 4000 psi PSI, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01754463
N° MFR4KF4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.25 po
  • Longueur
    2.62 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    16500 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Débit
    12 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    4000 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 4KF4 200043-4

Vous pourriez également aimer