Motion
CHAÎNE CPLG N620

MORSE
N620 CPLG CHAIN

Chaîne pour accouplement Delrin - taille N60 chaîne, 20 liens, matériau Delrin
N° D’ARTICLE MI01754490
N° MFRN620 CPLG CHAIN
Prix445.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
N620 CPLG CHAIN

Chaîne pour accouplement Delrin - taille N60 chaîne, 20 liens, matériau Delrin
N° D’ARTICLE MI01754490
N° MFRN620 CPLG CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix445.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    6020
  • Poids
    0.86 lb

Détails

  • Numéro de chaîne
    N60
  • Composant de couplage
    Chaîne
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Style de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    630820
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288499626
  • Matériel
    Delrin
  • Nombre de liens
    20
  • Nombre de dents
    20
  • Type de pièce
    Chaîne
  • Type de produit
    Chaînes de couplage de chaîne
  • Style
    N600
  • CUP_NON
    662288499626

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DE RACCORDEMENT N620
  • Aucun entretien requis
  • Peut s’adapter à un désalignement maximal de 1 degré