Motion
CC7-H
3 7/16INCOUP ÉLÉVATEUR RASÉ
N° D’ARTICLE MI01758737
N° MFRCC7-H
Prix886.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3 7/16INCOUP ÉLÉVATEUR RASÉ
N° D’ARTICLE MI01758737
N° MFRCC7-H
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
Prix886.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.4375 po
  • Taille nominale du trou de boulon
    0.9063 po
  • Longueur totale
    17.5 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.4375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    17.5000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.4375 po
  • Poids
    49.90 lb

Détails

  • Zone de roulement à revêtement dur
    Zone de roulement à revêtement non dur
  • Zone de roulement de traitement thermique
    oui
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950078601
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de boulons
    4
  • Type de pièce
    Arbre de couplage
  • Composants connexes
    CCB2-H, Paliers de suspension série H
  • CUP_NON
    697950078601

Aperçu

Description du fabricant
CC7-H ARBRE D'ACCOUPLEMENT RENFORCÉ DE 3 7/16"
  • Les arbres de couplage du convoyeur sont utilisés pour joindre des longueurs individuelles de vis du convoyeur et permettre la rotation dans le roulement de suspension.
  • Les raccords en acier sont normalement fournis; cependant, les raccords avec des surfaces de roulement durcies peuvent être fournis là où des matériaux hautement abrasifs sont transportés.
  • Le perçage du gabarit facilite l’installation.
  • Fabriqué en acier plus résistant
  • Capacités de couple accrues
  • Normalement fabriqué à partir de matériaux T, G et P
  • Perçage de gabarit

Vous pourriez également aimer