Motion
SIL 30 C

SKF
SIL 30 C

Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Diamètre de l’alésage : 30 mm, Taille du filetage de la tige : M30x2, Sans entretien/auto-lubrifiant
N° D’ARTICLE MI01758803
N° MFRSIL 30 C
Prix479.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SIL 30 C

Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Diamètre de l’alésage : 30 mm, Taille du filetage de la tige : M30x2, Sans entretien/auto-lubrifiant
N° D’ARTICLE MI01758803
N° MFRSIL 30 C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix479.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Diamètre de la tête
    75 mm
  • Taille du filetage
    M30 x 2
  • Poids
    2.35 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 150 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    139.0 kN
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    SIL
  • Normes respectées
    ISO 12240-4:1998, ISO 965-1:1998
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    M
  • CUP_NON
    7316577105479

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE SIL 30 C