Motion
ARFU-3/4

NTN
ARFU-3/4

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 3/4 po d’alésage, fixation à bride à quatre boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), version intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI01758819
N° MFRARFU-3/4
Prix111.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ARFU-3/4

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 3/4 po d’alésage, fixation à bride à quatre boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), version intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI01758819
N° MFRARFU-3/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix111.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-29/64 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    A-AR204-012D1
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    ARFU
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359018394

Aperçu

Description du fabricant
ARFU-3/4 BRIDE BRG
  • Le logement de roulement carré peut être monté sur les parois latérales de la machinerie et similaire à l'aide de quatre boulons
  • La construction autour du roulement est simple et le montage est facile
  • Le type de bride le plus largement utilisé
  • Boîtier en fonte avec joints de contact