Motion
UCFCX10
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI01759066
N° MFRUCFCX10
Prix269.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI01759066
N° MFRUCFCX10
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
Votre prix269.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    136 mm
  • Taille du boulon
    M12
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    55.6 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    162 mm
  • Diamètre du pilote
    118 mm
  • Désactivation de l’unité
    40.4 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    3000 kgf
  • Roulement de rechange
    UCX10
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFCX00
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250194575

Aperçu

Description du fabricant
UCFCX10 50MM CHARIOT FLG PILOTE