Motion
865
Entraînement CC - 1/5 hp, 1/3 hp, entrée 115/230 V c.a., 1 ph, sortie 90/180 V c.c., non régénératif, IP-00, 50/60 Hz, châssis
N° D’ARTICLE MI01782264
N° MFR865
Prix186.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CC - 1/5 hp, 1/3 hp, entrée 115/230 V c.a., 1 ph, sortie 90/180 V c.c., non régénératif, IP-00, 50/60 Hz, châssis
N° D’ARTICLE MI01782264
N° MFR865
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
Prix186.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué pour un fonctionnement continu à une température ambiante de 50° C sans dissipateur thermique supplémentaire. Entraîne les moteurs CC à aimant permanent Bodine 130V et 180V . Moteurs c.c. à aimant permanent 90V et 180V « SCR rated » et 130V « PWM rated » fabriqués par d’autres fabricants. Connexions faites au modèle 0865 avec des languettes de connexion rapide de 0.25 po. Sept bornes de raccordement fournies avec la commande. Connexions faites au modèle 0866 avec bornier enfichable (fourni avec la commande).
  • Plage de température ambiante
    32 à 122 °F
  • Type de frein
    Dynamique
  • Freinage
    Non
  • Courant continu
    2.1 A
  • Phase d’entrée du variateur
    1 ph
  • Tension d’entrée du variateur
    115/230 V c.a.
  • Tension de sortie du variateur
    90/180 V c.c.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP-00
  • Type de boîtier
    Châssis
  • Type de rétroaction
    aucun
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Fonction du contrôleur
    Exécuter/Arrêter/Sauter
  • Puissance
    1/5 hp, 1/3 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance maximale
    1/5 à 90 V / 1/3 à 180 V
  • Courant de crête
    4.2 A
  • Type de produit
    Entraînements CC
  • Normes respectées
    UL, CSA

Aperçu

Description du fabricant
0865 1/5-1/3HP 115/230V ONGLET CONN
  • Fonctionne à partir d’une ligne de 115 volts c.a. ou de 230 volts c.a., sélectionnable avec cavalier enfichable
  • Sortie commutable pour 0-90 V c.c. ou 0-180 V c.c.
  • La rétroaction du FME arrière maintient une régulation de la vitesse supérieure à 2 %
  • Commutateurs DIP pour étalonner facilement la commande pour différentes tailles de moteur
  • Deux voyants de diagnostic indiquent quand l’alimentation est sous tension et quand la sortie de courant est à la limite définie par le pot TORQ
  • Six pots intégrés réglables par l’utilisateur pour la limite de couple, la limite de vitesse minimale, la limite de vitesse maximale, le temps d’accélération, le temps de décélération et la régulation de vitesse
  • La vitesse peut être réglée manuellement à l’aide d’un réservoir distant à 10K vitesses (compris avec la commande)
  • Le variateur non filtré consomme un courant de ligne c.a. inférieur à celui des commandes filtrées SCR comparables
  • Connexions pour interrupteur d’inhibition fourni par l’utilisateur en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté