Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre30R
- Poids4.75 lb
Détails
- Détails supplémentairesLe condensateur n’est pas inclus avec le moteur. Le montage frontal est standard.
- Régime de base1660 tr/min
- Condensateur494 01015 - Non inclus
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge0.74 A
- Couple de pleine charge25 po-oz
- Code d’harmonisation8501.40.2040
- Classe d’isolationB
- Cote IPIP20
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMaintien du moteur dynamométrique
- Puissance du moteur1/5 hp
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageVisage
- Capacité de charge suspendue18 lb
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesCSA, CURUS, ROHS, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min
Aperçu
- Fonctionne de manière satisfaisante sur 50 ou 60 Hz
- Le rotor spécial offre une excellente performance pour les applications de maintien, d’enroulement et de tension
- Les enroulements spéciaux peuvent fournir un rotor verrouillé ou un couple inverse par intermittence à la tension nominale ou en continu à une tension réduite
- Cote IP-20 totalement fermée et non ventilée
- Roulements à billes lubrifiés en permanence et testés contre le bruit
- Le roulement verrouillé minimise le jeu axial de l’arbre
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les vis sans fin en acier inoxydable Bodine Wash-DownLes moteurs à engrenages à arbre creux CC sans balais 42B hypoid Bodine offrent un couple élevé et une performance écoénergétique pour les convoyeurs, les barrières et l’équipement d’emballage. Avec une protection IP66 et des engrenages en acier trempé, ils assurent un fonctionnement durable et nécessitant peu d’entretien.
Voir la documentation
Dépliant sur les moteurs à engrenages Bodine Hypoid BLDCLes nouveaux moteurs à engrenages hypoidiques de type 42B-25H2 et 42B-30H3 combinent notre tout nouveau moteur CC sans balais 42B haute performance avec nos deux têtes d’engrenage hypoidiques.
Voir la documentation
Circulaire sur les moteurs à engrenages à engrenages à acide oxydique bodineLes moteurs à engrenages Bodine 42R6 à onduleur CA hypoidique combinent un moteur TENV haute performance avec des têtes d’engrenage hypoidiques efficaces pour un fonctionnement fiable à couple élevé. Ils sont dotés d’engrenages hypoidiques écoénergétiques, d’une conception à arbre creux et d’un montage flexible pour les convoyeurs industriels et l’automatisation.
Voir la documentation