Motion
3660
Moteur à engrenage c.c. sans balais Parallel - Arbre parallèle, rapport 30  :1, 1/11 hp, 24 V, 83.0 tr/min, TENV, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI01782903
N° MFR3660
Prix861.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage c.c. sans balais Parallel - Arbre parallèle, rapport 30  :1, 1/11 hp, 24 V, 83.0 tr/min, TENV, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI01782903
N° MFR3660
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
Prix861.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    30 :1
  • Charge suspendue
    125 lb
  • Poids
    5.25 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    4.40 A
  • Couple de pleine charge
    52 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.31.2000
  • Puissance d’entrée
    1/11 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    24 V
  • Type de moteur
    Sans balais
  • Type de montage
    Visage
  • Cadre NEMA
    22B
  • Régime de sortie
    83.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    3
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Aperçu

Description du fabricant
3660 1/11 83 N3660 TENV 24VDC 22B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté