Motion
4499
Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 450  :1, 1/29 hp, 130 V, 5.6 tr/min, TENV, montage frontal, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI01782948
N° MFR4499
Prix670.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 450  :1, 1/29 hp, 130 V, 5.6 tr/min, TENV, montage frontal, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI01782948
N° MFR4499
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
Prix670.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    450 :1
  • Profondeur globale
    3.42 po
  • Dimensions globales
    5.887 x 3.42 x 3.42 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    3.42 po
  • Largeur totale
    5.887 po
  • Charge suspendue
    65 lb
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    1.80 A
  • Couple de pleine charge
    40 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.10.6060
  • Puissance d’entrée
    1/29 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    130 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Visage
  • Cadre NEMA
    24A
  • Régime de sortie
    5.6 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    5
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Aperçu

Description du fabricant
1/29 5.6 N4499 TENV 130VDC 24A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté