Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 1.2500 po
- Visage Largeur3.0625 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.8125 po
- Extérieur Diamètre4.6500 po
- Poids6.7 lb
Détails
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSD
- Numéro CUP du fabricant775829010980
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures4
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieBloquer
- CUP_NON775829010980
Aperçu
- Gamme complète en stock, y compris les modèles plus grands
- Puissance supérieure à celle du modèle classique; entraînements compacts et légers
- Conçu pour être utilisé avec une bague QD
- Modèle 3V de 1-6;8;10 rainures, 2.2 à 33.5 po de diamètre extérieur
- Modèle 5V de 2-10 rainures, diamètre extérieur de 4.4 à 50 po
- Modèle 8V de 4-6;8;10;12 rainures, diamètre extérieur de 12.5 à 71 po
- L’équilibre est conforme à la norme MPTA “B2c”
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.