Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184TC
- Dimension C de la longueur totale16.7 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Couple15 pi-lb
- Poids93.947 lb
Détails
- DemandesBoulangeries, conserves, produits laitiers, fabricants de médicaments et de cosmétiques pour l’hygiène, moteurs faciles à nettoyer, transformation des aliments, emballeurs de viande
- Régime de base1425 tr/min à 1750 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes moteurs de service de lavage de marque U.S. Motors® sont conçus pour être utilisés dans la transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs sont régulièrement exposés au lavage, à certains produits chimiques, à l’humidité et à l’humidité. Les moteurs de lavage offrent durabilité et flexibilité pour maximiser le temps de disponibilité et réduire les coûts d’exploitation globaux. Offerts en acier peint, sans peinture et tout en acier inoxydable, les moteurs de lavage de marque U.S. Motors® sont certifiés conformes aux exigences des normes de désinfection de l’industrie de la cuisson (BISSC).
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTE (entièrement joint)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge14.00–12.60 / 6.30 A
- Efficacité de la pleine charge87.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Catalogue du fabricant
- Courant maximal admissible6.3 A, 7.7 A, 12.6 à 14 A, 15.5 A
- ModèleN881
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (peint)
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montagehorizontal/sans pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382048242
Aperçu
- Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
- Conception lisse et certifiée BISSC® pour un nettoyage facile (cadre 180–210 )
- Peinture époxyde blanche non toxique approuvée par l’USDA®
- Marque « CE » sur la plaque signalétique (cadre 180–210 )
- Joints d’arbre rotatifs à anneau en V
- Données de fonctionnement complètes de 50 et 60 hertz sur la plaque signalétique (cadre 180–210 )
- 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz sauf WD3SD14
- Roulements à billes scellés à double contact
- Protection interne contre la corrosion sur le rotor, le stator, l'enroulement et le châssis
- Double trempage et cuisson sur enroulement
- Arbre en acier inoxydable 303 , position d'assemblage F1
- Boîte de conduit étanche résistante à l’humidité avec trous de plomb NPT
- Plaque signalétique en acier inoxydable
- Ventilateur entièrement fermé refroidi (TEFC)
- Plusieurs drains en T en acier inoxydable (cadres 56 et 140 )
- Bouchons de vidange amovibles (cadres 180 et 210 )
- Convient aux transformateurs alimentaires, aux boîtes de conserve, aux emballeurs de viande, aux boulangeries, aux laiteries, aux fabricants de médicaments et de cosmétiques pour les moteurs sanitaires et faciles à nettoyer