Motion
GEZ036ES
Roulement sphérique lisse - 2.2500 po de diamètre, 3.5625 po de diamètre extérieur, 1.9690 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI01807729
N° MFRGEZ036ES
Prix354.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 2.2500 po de diamètre, 3.5625 po de diamètre extérieur, 1.9690 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI01807729
N° MFRGEZ036ES
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
Prix354.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.5550 po
  • Alésage Diamètre  
    2.2500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9690 po
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.6870 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5625 po
  • Poids
    2.932 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +250 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    191080 lbf
  • Série
    GEZ
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029026362

Aperçu

Description du fabricant
GEZ036ES PALIER LISSE SPHÉRIQUE