Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille77 mm
- Alésage Diamètre70 mm
- Anneau intérieur Largeur49 mm
- Mauvais alignement Angle6 o
- Largeur de l’anneau extérieur40 mm
- Extérieur Diamètre105 mm
- Poids1.55 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Matériau de l’anneau intérieurAcier
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Plage de température de fonctionnement-40 à +250 °F
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale1560000 N
- SérieGE
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029024474