Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille45 mm
- Alésage Diamètre40 mm
- Anneau intérieur Largeur28 mm
- Mauvais alignement Angle7 °
- Largeur de l’anneau extérieur22 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Poids0.306 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Type de fermetureScellé
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale495000 N
- SérieGE
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029024368