Motion
GE140ES-2RS
Palier lisse sphérique - Alésage de 140 mm, D.E. de 210 mm, Largeur de la bague intérieure de 90 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01807879
N° MFRGE140ES-2RS
Prix4,975.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique - Alésage de 140 mm, D.E. de 210 mm, Largeur de la bague intérieure de 90 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01807879
N° MFRGE140ES-2RS
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
Prix4,975.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    155 mm
  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    90 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    7 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Poids
    11.02 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    5355000 N
  • Série
    GE
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029024122

Aperçu

Description du fabricant
GE140ES-2RS PALIER LISSE SPHÉRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer