Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2-1/2 po
- Profondeur globale55.5 mm
Détails
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierAcier
- Sexe de la connexionHomme
- Plage de pression de la jauge30 poH2O
- Type de jaugePneumatique
- Matériau de la lentilleAcrylique
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Type de montageMontage central arrière (CBM)
- Raccord fileté1/4 NPT