Motion
33220

SKF
33220

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de cône de 63 mm, largeur de coupelle de 48 mm
N° D’ARTICLE MI01812859
N° MFR33220
Prix1,017.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
33220

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de cône de 63 mm, largeur de coupelle de 48 mm
N° D’ARTICLE MI01812859
N° MFR33220
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
Prix1,017.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    63 mm
  • Poids
    15.16 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    332
  • CUP_NON
    7316577662828

Aperçu

Description du fabricant
33220 BRG