Motion
QJ 217  N2MA/C3

SKF
QJ 217 N2MA/C3

Palier de contact à quatre points - Alésage de 85 mm, D.E. de 150 mm, Largeur de 28 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI01812941
N° MFRQJ 217 N2MA/C3
Prix1,020.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
QJ 217 N2MA/C3

Palier de contact à quatre points - Alésage de 85 mm, D.E. de 150 mm, Largeur de 28 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI01812941
N° MFRQJ 217 N2MA/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,020.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    5.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ 217 N2MA C3 CONTACT ANGULAIRE BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571539263
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    156 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    173 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    QJ
  • Anneau à bouton-pression
    Fente de retenue
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571539263

Aperçu

Description du fabricant
QJ 217 N2MA C3 CONTACT ANGULAIRE BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté