Motion
2050FC2A-11.08

FALK
2050FC2A-11.08

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Double réduction, 11.08:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01835706
N° MFR2050FC2A-11.08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2050FC2A-11.08

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Double réduction, 11.08:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01835706
N° MFR2050FC2A-11.08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    14.5200 po
  • Longueur du boîtier
    21.5400 po, 547.12 mm
  • Largeur du boîtier
    16.6000 po;421.64 mm
  • Ratio
    11.08:1
  • Poids
    340.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2050FC2A-11.08
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934102165
  • Puissance d’entrée maximale
    63.20 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    2050FC2
  • CUP_NON
    782934102165

Aperçu

Description du fabricant
2050FC2A-11.08 ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté