Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.8130 po
- Taille du boulon0.3438 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Largeur du boîtier0.7200 po
- Largeur de la bague intérieure1.2660 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2660 po
- Global Hauteur1.3281 po
- Longueur totale3.5630 po
- Longueur totale Diamètre3.5630 po
- Largeur totale2.2500 po
- Poids0.74 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - Standard
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro de catalogue du fabricantVF2E-112M
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289071982
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 200 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2611 lbf
- Capacité de charge statique radiale1444 lbf
- Roulement de rechangeVE-112
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieVF2E
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662289071982
Aperçu
- Boîtier en fer malléable époxy à revêtement poudré
- Verrouillage excentrique conçu pour le verrouillage dans le sens de rotation
- Joint de contact à lèvre unique