Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1 po
- Alésage Diamètre12 mm
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Hauteur totale3.0000 po
- Taille du filetage de la tigeM12 x1.75
- Taille du filetageM12x1.75
- Poids0.19 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier chromé
- Revêtement de finitionAcier
- GradePrécision métrique
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400202477
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Plage de température de fonctionnement-22 à +248 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale6564 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieSchaublin®
- Direction du filetageMain droite
- Type de filMétrique
- CUP_NON637400202477
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation