Motion
SMLG1240

HEIM BEARING
SMLG1240

Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - Série SM, SMG, mâle, 4 pièces - Métal à métal
N° D’ARTICLE MI01848252
N° MFRSMLG1240
Prix304.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEIM BEARING
SMLG1240

Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - Série SM, SMG, mâle, 4 pièces - Métal à métal
N° D’ARTICLE MI01848252
N° MFRSMLG1240
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
Prix304.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1 po
  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Taille du filetage de la tige
    M12 x1.75
  • Taille du filetage
    M12
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Grade
    Précision métrique
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400408787
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    6564 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400408787

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE SMLG 1240

Vous pourriez également aimer