Motion
FYTB 20 TF

SKF
FYTB 20 TF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01848257
N° MFRFYTB 20 TF
Prix283.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYTB 20 TF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01848257
N° MFRFYTB 20 TF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix283.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    90 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    37.3 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    60.5 mm
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577032294
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12.7 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    6.55 kN
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 204-2F
  • Série
    FYTB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577032294

Aperçu

Description du fabricant
FYTB 20 TF FLG