Motion
FYTB 40 TF

SKF
FYTB 40 TF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01848258
N° MFRFYTB 40 TF
Prix479.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYTB 40 TF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01848258
N° MFRFYTB 40 TF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix479.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    143.50 mm
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    54.2 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    102 mm
  • Poids
    3.56 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577032256
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30.7 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    19 kN
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 208-2F
  • Série
    FYTB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577032256

Aperçu

Description du fabricant
FYTB 40 TF FLG