Motion
LBBR 12-2LS

EWELLIX USA LLC
LBBR 12-2LS

Bague à bille à rail rond fermé - série LBBR, diamètre d’arbre de 12 mm, diamètre extérieur de 19 mm, longueur totale de 28 mm, capacité de charge de 156.25 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI01848272
N° MFRLBBR 12-2LS
Prix42.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LBBR 12-2LS

Bague à bille à rail rond fermé - série LBBR, diamètre d’arbre de 12 mm, diamètre extérieur de 19 mm, longueur totale de 28 mm, capacité de charge de 156.25 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI01848272
N° MFRLBBR 12-2LS
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
Prix42.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Longueur totale
    28 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    12 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    156.25 lbf
  • Capacité de charge
    695 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de joint
    2 Joints
  • Série
    LBBR
  • Capacité de charge statique
    168.615 lbf
  • CUP_NON
    7333314050519

Aperçu

Description du fabricant
LBBR 12-2LS BRG